Fleecová vesta Navy XXXL R

Artiklové číslo: F417NARXXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo F417NARXXXL
EAN / GTIN 5036108408672
Číslo výrobce F417NARXXXL

Popis

Popis:

Fleecová vesta, která poskytuje dodatečné teplo a pohodlí a zároveň umožňuje snadný pohyb. Tato vesta má řadu technických prvků včetně náprsní kapsy, dvou bočních kapes na zip, ochrany brady a lemů pro větší styl.

Charakteristika:

  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Náprsní kapsy na zip
  • Odolná protižmolková fleece tkanina
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení skořepiny: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku