Fleecová vesta Black XL R

Artiklové číslo: F417BKRXL
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
Katalogové číslo F417BKRXL
EAN / GTIN 5036108408597
Číslo výrobce F417BKRXL

Popis

Popis:

Fleecová vesta, která poskytuje dodatečné teplo a pohodlí a zároveň umožňuje snadný pohyb. Tato vesta má řadu technických prvků včetně náprsní kapsy, dvou bočních kapes na zip, ochrany brady a lemů pro větší styl.

Charakteristika:

  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Náprsní kapsy na zip
  • Odolná protižmolková fleece tkanina
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení skořepiny: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku