Vesta Iona Navy XXXL R

Artiklové číslo: F414NARXXXL
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
Katalogové číslo F414NARXXXL
EAN / GTIN 5036108171033
Číslo výrobce F414NARXXXL

Popis

Popis:

Oblíbená zateplená vesta Iona s reflexními pruhy pro větší viditelnost. Multifunkční kapsy pro uchovávání věcí, velmi dobré zateplení.

Charakteristika:

  • Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Zateplené kapsy
  • ID kapsa může být viditelná nebo skrytá
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Skryté zapínání na zip a druky
  • 9 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Kapsa na tužku
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • Zatlačený spodní lem pro lepší pokrytí
  • CE certifikace

Norma:

  • EN 17353 Type B3

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65 % polyester, 35 % bavlněný kepr
Složení skořepiny: 65 % polyester, 35 % bavlněný kepr
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 50
Hmotnost náplně oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Žehlení max 110 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku