Popis:
Oblíbená zateplená vesta Iona s reflexními pruhy pro větší viditelnost. Multifunkční kapsy pro uchovávání věcí, velmi dobré zateplení.
Charakteristika:
- Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
- Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
- Zateplené kapsy
- ID kapsa může být viditelná nebo skrytá
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
- Skryté zapínání na zip a druky
- 9 kapes pro uložení věcí
- Kapsa na mobilní telefon
- Kapsa na tužku
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- D-koružek na klíče nebo ID kartu
- Zatlačený spodní lem pro lepší pokrytí
- CE certifikace
Norma:
Materiál:
Skořepinová tkanina: 65 % polyester, 35 % bavlněný kepr
Složení skořepiny: 65 % polyester, 35 % bavlněný kepr
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 50
Hmotnost náplně oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Žehlení max 110 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;