Eco Fleece Black M R

Artiklové číslo: F409BKRM
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
Katalogové číslo F409BKRM
EAN / GTIN 5036108408450
Číslo výrobce F409BKRM

Popis

Popis:

Tento moderní pulovr z mikrofleecu, který je ideální pro overbranding, je vhodný k nošení samostatně nebo jako součást systému vrstvení. Pohodlný a vyrobený ze 100% polyesteru GRS, takže skvěle doplňuje všestranný životní styl.

Charakteristika:

  • Přední zip do 1/4 délky pro přidané pohodlí a všestrannost
  • Vyrobeno z recyklovaného polyesteru
  • Odolná protižmolková fleece tkanina
  • Estetický styl a funkčnost
  • Měkké a pohodlné
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% GRS recyklovaný polyester
Složení skořepiny: 100% GRS recyklovaný polyester
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku