Fleece City Black XXL R

Artiklové číslo: F401BKRXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo F401BKRXXL
EAN / GTIN 5036108161140
Číslo výrobce F401BKRXXL

Popis

Popis:

Stylový dvoubarevný design, zdvojený fleece materiál. Pevný a přitom příjemný materiál, dvě spodní kapsy se zipem, náprsní kapsa se zipem, kontrastní stříbrný zip. Dvě spodní kapsy na zip a horní náprsní kapsa poskytují dostatek úložného prostoru. Má kontrastní stříbrné zipy.

Charakteristika:

  • Kvalitní polar fleece, dvě strany, dva odstíny
  • Odolná protižmolková fleece tkanina
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Stahování v lemu
  • Kontrastní stříbrný zip
  • K dispozici v širokém výběru firemních barev
  • 3 kapsy pro uložení věcí

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% polyester s úpravou Anti-Pill, oboustranně lepený fleece
Složení skořepiny: 100% polyester s úpravou Anti-Pill, oboustranně lepený fleece
Hmotnost skořepiny gm: 410
Hmotnost skořepiny oz: 12
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku