Fleece Argyll Heavy Navy M R

Artiklové číslo: F400NARM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo F400NARM
EAN / GTIN 5036108045433
Číslo výrobce F400NARM

Popis

Popis:

F400 patří k těm nejoblíbenějším ve svém druhu. Tradiční design, kvalitní materiál s protižmolkovou úpravou, velmi příjemná na dotek a pohodlná při nošení.

Charakteristika:

  • Těžký polar fleece který se nežmolkuje a nabízí pohodlí a teplo
  • Pohodlný střih pro příjemné nošení
  • Kapsy na zip
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Stahování v lemu
  • K dispozici v širokém výběru firemních barev
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení skořepiny: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Hmotnost skořepiny gm: 400
Hmotnost skořepiny oz: 12
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku