Větruodolná fleece Navy S R

Artiklové číslo: F285NARS
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
Katalogové číslo F285NARS
EAN / GTIN 5036108181964
Číslo výrobce F285NARS

Popis

Popis:

V chladném a větrném počasí dokže udržet příjemnou teplotu. Jednoduchý design, kvalitní protižmolková úprava. Mikrovlákna zajišťují větrnou ochranu, jsou příjemná na nošení, vnitřní kapsy a dvě postranní kapsy s krytým zipem.

Charakteristika:

  • Středně těžký polar fleece který se nežmolkuje pro větší pohodlí
  • Vnitřní náprsní kapsa
  • Kapsy na zip
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Stahování v lemu
  • Odolná protižmolková fleece tkanina
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Kontrastní stříbrný zip

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení skořepiny: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Hmotnost podšívky gm: 84
Hmotnost podšívky oz: 2.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku