Dámské Aran fleece Aqua XS R

Artiklové číslo: F282AQRXS
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
Katalogové číslo F282AQRXS
EAN / GTIN 5036108361946
Číslo výrobce F282AQRXS

Popis

Popis:

Dámská fleecová bunda Aran poskytuje stylové a lichotivé střihy. Vyrobeno z měkkého lehkého polyesteru s povrchovou úpravou proti pilulkám, je zaručeno pohodlí a trvanlivost. Je dokonalým doplňkem každé skříně na pracovní oděvy.

Charakteristika:

  • Středně těžký polar fleece který se nežmolkuje pro větší pohodlí
  • Pohodlný střih pro příjemné nošení
  • Kapsy na zip
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Stahování v lemu
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Dámský střih
  • Nové barvy

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení skořepiny: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku