Pánský Aran Fleece Navy 4XL R

Artiklové číslo: F205NAR4XL
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
Katalogové číslo F205NAR4XL
EAN / GTIN 5036108045600
Číslo výrobce F205NAR4XL

Popis

Popis:

Tento fleece střední váhy má fantastickou hodnotu za peníze a lze jej nosit jako součást uniformy nebo pro volnočasové aktivity, aby v případě potřeby poskytl extra teplo. Anti-pilulkový povrch udržuje vzhled oděvu déle.

Charakteristika:

  • Středně těžký polar fleece který se nežmolkuje pro větší pohodlí
  • Pohodlný střih pro příjemné nošení
  • Kapsy na zip
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Stahování v lemu
  • K dispozici v širokém výběru firemních barev
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení skořepiny: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku