Svetr Staffa Microfleece Navy L R

Artiklové číslo: F180NARL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo F180NARL
EAN / GTIN 5036108287178
Číslo výrobce F180NARL

Popis

Popis:

Mikrofleece svetr s protižmolkovou úpravou pro samostatné nošení i jako součást dalšího oblečení. Stylový a pohodlný svetr pro aktivní životní styl.

Charakteristika:

  • Odolná protižmolková fleece tkanina
  • Lehké a pohodlné
  • Přední zip do 1/4 délky pro přidané pohodlí a všestrannost
  • Stylový unisex vzhled pro multifunkční využití
  • Detail dekorativního prošití

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% polyester Microfleece
Složení skořepiny: 100% polyester Microfleece
Hmotnost skořepiny gm: 160
Hmotnost skořepiny oz: 5
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku