Přesné váhy; Max 600 g, d = 0,01 g

Artiklové číslo: EWJ 600-2M
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo EWJ 600-2M
EAN / GTIN 4045761475403
Číslo výrobce EWJ 600-2M

Popis

Popis:

  • Pohodlná filozofie ovládání: Všechny hlavní funkce mají vlastní tlačítko na ovládacím panelu
  • vnitřní automatické nastavení: , časově řízená každé 2 h, zaručuje vysokou přesnost a umožňuje nezávislost na místě
  • Zobrazení kapacity: Zvětšující se sloupcový displej zobrazuje stále dostupný rozsah vážení
  • Datové rozhraní USB pro přenos údajů o vážení do počítače, tiskárny apod
  • Snadné ovládání. Lze použít pouze ve spojení s příslušenstvím KERN zkušební závaží KERN zkušební závaží DBS-A02
  • standardní ochranný štít proti průvanu, vážicí komora š × h × v 134x128x80 mm
  • ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Interní automatická kalibrace, řízená každé 2 hodiny, zaručuje vysokou přesnost a je nezávislá na místě
  • Indikátor kapacity: Zvyšující se sloupcový displej ukazuje zbývající dostupný rozsah vážení
  • Datové rozhraní USB pro přenos údajů o vážení do počítače, tiskárny apod. *Použitelné pouze v kombinaci s příslušenstvím KERN KERN DBS-A02
  • Standardní ochranný štít proti průvanu, vážicí komora š × h × v 134x128x80 mm
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 16,5 mm
  • Rozměry vážicí plochy ⌀ 120 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 220×315×90 mm (bez čelního skla) 220×340×180 mm (včetně čelního skla)
  • Přípustný rozsah okolní teploty: 15 °C/30 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku