Přesné váhy; Max 2200 g, d = 0,01 g

Artiklové číslo: EW 2200-2NM
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo EW 2200-2NM
EAN / GTIN 4045761028739
Číslo výrobce EW 2200-2NM

Popis

Popis:

  • Program nastavení CAL: pro nastavení přesnosti, externí zkušební odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měření za příplatek, viz zkušební odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měřeníStabilní teplotní chování:
  • Krátká doba ustálení
  • Vysoká mechanická odolnost:
  • Vysoká bezpečnost při zatížení v rohu:
  • Záznam GLP/ISO: vážených hodnot
  • Sumarizace: počítacích dílů
  • Prachový kryt je součástí dodávky
  • Stabilní teplotní chování
  • Krátká doba usazování
  • Vysoká mechanická odolnost
  • Vysoká bezpečnost při zatížení rohů
  • Protokolování hodnot vážení podle GLP/ISO
  • Sumarizace počítání dílů
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 17 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 180 × 160 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V, bez čelního skla 192 × 275 × 87 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 3,0 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/30 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku