EV4 Texturovaný fleece Black XL R

Artiklové číslo: EV480BKRXL
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
Katalogové číslo EV480BKRXL
EAN / GTIN 5036108417964
Číslo výrobce EV480BKRXL

Popis

Popis:

Texturovaný fleece EV4 je vyroben z vysoce kvalitního žakárového fleecu, který zajišťuje pružnost a lepší ergonomii. Tkanina s perfektní gramáží, která vás v zimě udrží v teple a zároveň má možnost vrstvení. Mezi funkce patří dvě bezpečné náprsní kapsy se zipy a elastické manžety pro bezpečné uchycení.

Charakteristika:

  • Měkké a pohodlné
  • Pracovní oděvy pro všechna roční období
  • Měkký strečový fleece s knotovou úpravou poskytuje teplo a sucho
  • Úzký střih se strečovou tkaninou
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: EzeeCool 100% Polyester Fleece
Složení skořepiny: 100% Polyester Fleece
Hmotnost skořepiny gm: 215
Hmotnost skořepiny oz: 6.5
Praní: Max teplota 30°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku