EV4 Texturovaný fleece Black S R

Artiklové číslo: EV480BKRS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo EV480BKRS
EAN / GTIN 5036108417957
Číslo výrobce EV480BKRS

Popis

Popis:

Texturovaný fleece EV4 je vyroben z vysoce kvalitního žakárového fleecu, který zajišťuje pružnost a lepší ergonomii. Tkanina s perfektní gramáží, která vás v zimě udrží v teple a zároveň má možnost vrstvení. Mezi funkce patří dvě bezpečné náprsní kapsy se zipy a elastické manžety pro bezpečné uchycení.

Charakteristika:

  • Měkké a pohodlné
  • Pracovní oděvy pro všechna roční období
  • Měkký strečový fleece s knotovou úpravou poskytuje teplo a sucho
  • Úzký střih se strečovou tkaninou
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: EzeeCool 100% Polyester Fleece
Složení skořepiny: 100% Polyester Fleece
Hmotnost skořepiny gm: 215
Hmotnost skořepiny oz: 6.5
Praní: Max teplota 30°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku