EV4 Stretch pracovní bunda Metal Grey L R

Artiklové číslo: EV475MGRL
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
Katalogové číslo EV475MGRL
EAN / GTIN 5036108417872
Číslo výrobce EV475MGRL

Popis

Popis:

EV4 pracovní bunda Stretch je vyrobena z naší vysoce odolné nylonové tkaniny Titanmill Ultra Stretch. Technické vlastnosti zahrnují inovativní strečové panely v kombinaci s laserem vyřezávanými otvory pro větrání a vytvářejí bundu kompatibilní s postroji, která nabízí snadný pohyb.

Charakteristika:

  • Oboustranný zip pro pohodlné otevírání/zavírání
  • ActiReach™ Aktivní průramek pro ergonomické překonávání rukou
  • Zesílený vstup do kapsy pro maximální odolnost
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Laserem vyřezané otvory pro dodatečné větrání
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Ventilační kanály
  • Úzký střih se strečovou tkaninou

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 92% Nylon, 8% Elastan
Složení skořepiny: 92% Nylon, 8% Elastan
Hmotnost skořepiny gm: 230
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku