EV4 technická fleecová bunda Black M R

Artiklové číslo: EV473BKRM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo EV473BKRM
EAN / GTIN 5036108417681
Číslo výrobce EV473BKRM

Popis

Popis:

Technická fleecová bunda vyrobená z naší jedinečné a vysoce inovativní dvouvrstvé prémiové tkaniny, která poskytuje měkčí pocit uvnitř i zvenku. Tato bunda nabízí vynikající výkon a zároveň je neuvěřitelně pohodlná.

Charakteristika:

  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Boční kapsy na zip
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Odvod vlhkosti textilie pomáhá udržet tělo v teple a v suchu
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 75% Polyester, 16% Viskóza, 9% Elastan
Složení skořepiny: 75% Polyester, 16% Viskóza, 9% Elastan
Hmotnost skořepiny gm: 330
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku