Popis:
Hybridní zateplená bunda EV4 obsahuje ergonomický design s mapováním těla, který vyvažuje izolaci a pohodlí. Zateplení pomáhá udržovat teplo v oblasti jádra těla, zatímco inovativní panel ActiReach™ v podpaží zvyšuje pohyblivost paží a trupu a zajišťuje tak neomezenou roztažnost a pohyb. Dvě boční boční hrudní kapsy a vnitřní kapsy nabízejí spoustu bezpečného úložného prostoru.
Charakteristika:
- Tvarově mapovaný design pomáhá vyrovnat izolaci a zvýšit volnost pohybu
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Vystužené rukávy umožňují větší svobodu pohybu
- ActiReach™ Aktivní průramek pro ergonomické překonávání rukou
- Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
- Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
- Elastické manžety pro bezpečné uchycení
- Elastický lem pro větší pohodlí
- Kapuce zvyšuje ochranu proti povětrnostným vlivům
- Podšívka InsulatexPro nabízí vynikající teplo bez přidání zbytečné hmotnosti
- 4 kapsy pro uložení věcí
- Boční kapsy na zip
- Náprsní kapsy na zip
- Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
- Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
- Nový vzhled
Materiál:
Skořepinová tkanina: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 90% nylon, 10% elastan Ripstop
Složení skořepiny: 90% nylon, 10% elastan Ripstop
Kontrastní tkanina: 93% polyester, 7% elastan, úplet s kartáčovanou zadní stranou
Kontrastní složení: 93% polyester, 7% elastan, úplet s kartáčovanou zadní stranou
Látka podšívky: 100% Nylon
Složení podšívky: 100% Nylon
Výplňová tkanina: InsulatexPro: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 55
Hmotnost skořepiny oz: 1.5
Hmotnost podšívky gm: 52
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost výplně gm: 60
Hmotnost náplně oz: 2
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;