EV4 softshelová bunda (3L) Metal Grey XXXL R

Artiklové číslo: EV464MGRXXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo EV464MGRXXXL
EAN / GTIN 5036108418176
Číslo výrobce EV464MGRXXXL

Popis

Popis:

EV4 Softshell je precizně navržen s použitím revoluční prodyšné, voděodolné a větruodolné tkaniny. Jeho design inspirovaný sportem zahrnuje delší délku zad, dynamicky tvarované rukávy, nastavitelné manžety, reflexní lemy a několik bezpečných kapes pro dostatek úložného prostoru. Ideální volba pro moderního pracovníka.

Charakteristika:

  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Vystužené rukávy umožňují větší svobodu pohybu
  • ActiReach™ Aktivní průramek pro ergonomické překonávání rukou
  • Laserem vyřezané otvory pro dodatečné větrání
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Žebrovaný lem pro pohodlné nošení
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Boční kapsy na zip
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Kapsa na rukávu
  • Chránič brady s vnitřní klapkou poskytuje větší pohodlí
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • CorePro™ Armour na loktech a ramenou pro maximální odolnost proti oděru
  • 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
  • 3 vrstvy
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: RipShell: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Složení skořepiny: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Hmotnost skořepiny gm: 315
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku