Bunda do deště EV4 Shell Metal Grey L R

Artiklové číslo: EV460MGRL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo EV460MGRL
EAN / GTIN 5036108415816
Číslo výrobce EV460MGRL

Popis

Popis:

Bunda EV4 Shell využívá dynamický streč, který nabízí maximální voděodolnou, větruodolnou a prodyšnou ochranu po celý rok. Ergonomický profil a raglánové rukávy umožňují neomezený rozsah pohybu a větší volnost pohybu. Její delší zadní část, větrné manžety a nastavitelná kapuce poskytují dodatečnou ochranu před nepříznivými vlivy.

Charakteristika:

  • Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Prémiový styl s předtvarovanými lokty
  • Zipy v podpaží pro lepší prodyšnost
  • Vertikální a horizontální nastavení kapuce
  • Nastavitelná kapuce kompatibilní s přilbou
  • Navrženo pro aktivní vzhled
  • ActiReach™ Aktivní průramek pro ergonomické překonávání rukou
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Voděodolné zipy zabraňují pronikání vody
  • Oboustranné zipy vhodné pro postroje
  • Boční kapsy na zip
  • Náprsní kapsy na zip
  • Vnitřní kapsa pro bezpečné uložení věcí
  • Stahování v lemu
  • Zatlačený spodní lem pro lepší pokrytí
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
  • 3 Třívrstvá nepromokavá tkanina pro lehký a odolný komfort
  • Kapuce s kšiltem a stahováním
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • 3 vrstvy
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • CE certifikace

Materiál:

Skořepinová tkanina: Portwest Extreme voděodolné a prodyšné: 100% polyester, stretch, 75D, PU membrána spojená se 100% polyesterem 30D Tricot
Složení skořepiny: Portwest Extreme voděodolné a prodyšné: 100% polyester, stretch, 75D, PU membrána spojená se 100% polyesterem 30D Tricot
Hmotnost skořepiny gm: 150
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku