{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Třída ochrany | S1P | |
Materiál ochranné špičky prstů | Hlin�k | |
Norma | EN ISO 20345:2011 | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 45 | |
Druh produktu | Bezpečnostní sandály |
Katalogové číslo | ESD DX 711 SF XB 45 | |
EAN / GTIN | 4044348486511 | |
Číslo výrobce | ESD DX 711 SF XB 45 | |
L-číslo | L00780 1990 |