Bezpečnostní sandál S1P ESD DX 711 SF NB 48/49

Artiklové číslo: ESD DX 711 SF NB 48/49
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1P
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hlin�k
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů Hlin�k
Norma EN ISO 20345:2011
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 48
Druh produktu Bezpečnostní sandály

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ESD DX 711 SF NB 48/49
EAN / GTIN 4044348486283
Číslo výrobce ESD DX 711 SF NB 48/49

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Lehké mikrovlákno v kombinaci s funkčními textilními prvky s otevřenými buňkami
  • Elastické pásky a individuálně nastavitelný pásek na suchý zip pro ideální oporu
  • Bezpečnostní odrazky s vysokou viditelností
  • Hliníková krytka špičky
  • Vysoce flexibilní, bez kovů, odolná proti propíchnutí SECURA FLEX
  • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Univerzální tlumení nárazů
  • Podešev TPU Dynamics ESD.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku