Bezpečnostní obuv S2 ESD 106 VITALITY XXB 43

Artiklové číslo: ESD 106 VITALITY XXB 43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: Aluminium
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada VITALITY
    Třída ochrany S2
    Materiál ochranné špičky prstů Aluminium
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 43
    Druh produktu Bezpečnostní boty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo ESD 106 VITALITY XXB 43
    EAN / GTIN 4044348524299
    Číslo výrobce ESD 106 VITALITY XXB 43
    L-číslo L00780 2306

    Popis

    Popis:

    • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    • Celokožená hladká kůže se snadnou údržbou
    • Hliníková špička
    • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
    • Měkká podšívka vampu z pravé kůže
    • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-COOL® ESD
    • Ochrana proti elektrostatickému výboji
    • Systém SECURA VARIO®
    • Podešev TPU VX ESD

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku