Řada bitů 6 - Groove Slot 3 mm

Artiklové číslo: ES.623
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ES.623
EAN / GTIN 3148510248172
Číslo výrobce ES.623
L-číslo L60130 9071

Popis

Popis:

  • Bit, řada 6, pohon šestihran 6,3 mm (1/4″) s drážkou, drážka pohonu 3 mm

Charakteristika:

  • A [mm]: 3,0
  • E [mm]: 0,5
  • L [mm]: 70
  • [g]: 8,80

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku