Popis:
Detekovatelné zátky do uší. Šňůrka pro větší bezpečnost a viditelnost v potravinářském průmyslu. Každý pár v uzavíratelném hygienickém sáčku. Každý pár je dodáván v hygienickém polyetylenovém sáčku s pokyny k montáži.
Charakteristika:
- Může být použito v potravinářském průmyslu (detekovatelné detektorem kovů)
- Jednorázové ušní zátky vyrobené z měkké PU pěny
- Se šňůrkou
- Snadná montáž
- Jeden pár v sáčku pro hygienické skladování
- Dodává se v praktické přenosné dávkovací krabičce
- CE certifikace
- CE-KAT III
- Označeno UKCA
- Maloobchodní balení
- Individuální balení pro výdejní automaty
- Tento produkt se prodává v párech
- Tento výrobek se prodává ve vnitřních krabičkách
Norma:
- EN 352-2 (SNR 33dB)
- ANSI S3.19 (NRR 32dB)
- AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - Class 3)
Materiál:
Materiál: PU pěna; PVC; Karbonová ocel;