Ušní zátky TPR pro opakovatelné použití (50 párů) Orange R

Artiklové číslo: EP10ORR
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
Katalogové číslo EP10ORR
EAN / GTIN 5036108399888
Číslo výrobce EP10ORR

Popis

Popis:

Chraňte svůj sluch s maximálním komfortem a přesností pomocí našich opakovaně použitelných špuntů do uší vyrobených z termoplastické pryže (TPR). Tyto ušní zátky se po několika minutách přizpůsobí tvaru zvukovodu tím, že reagují na teplo, a poskytují tak většině uživatelů pohodlné a přizpůsobené nošení. Díky vylepšenému tvaru pro větší pohodlí a lepší útlum se naše špunty mohou pochlubit působivým útlumem hluku SNR dB 31dB. Navíc je každý pár dodáván v samostatném hygienickém polyetylenovém sáčku s návodem k nasazení pro maximální pohodlí.

Charakteristika:

  • Trojitý design příruby a měkký materiál tpr pro pohodlné nošení
  • Opakovaně použitelné zátky do uší pro podporu udržitelnosti
  • Každý pár je z hygienických důvodů zabalen v uzavíratelném sáčku na zip
  • Dodává se v praktické přenosné dávkovací krabičce
  • Prodává se v balení po 50 kusech
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení
  • Tento výrobek se prodává ve vnitřních krabičkách
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 352-2 (SNR 31dB)

Materiál:

Materiál: TPR;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku