Zátky do uší Easy Fit PU se šnůrkou (200 párů) Orange R

Artiklové číslo: EP09ORR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo EP09ORR
EAN / GTIN 5036108399871
Číslo výrobce EP09ORR

Popis

Popis:

Zažijte bezkonkurenční pohodlí a ochranu s našimi jednorázovými zátkami do uší ve tvaru zvonu. Mají měkkou pěnovou konstrukci, která pohodlně padne do zvukovodu, a pohodlnou šňůrku, která umožňuje snadný přístup a uložení kolem krku, když se nepoužívají. Díky vynikajícímu útlumu hluku SNR 37dB dB a hygienickému balení každého páru zvlášť jsou tyto ušní zátky nepostradatelné pro každé hlučné prostředí

Charakteristika:

  • Jednorázové ušní zátky vyrobené z měkké PU pěny
  • Se šňůrkou
  • Ergonomicky navrženo pro pohodlí a snadné použití
  • Vynikající rychlost útlumu
  • Dodává se v praktické přenosné dávkovací krabičce
  • Jeden pár na zavěšení (uloženo v hygienickém sáčku)
  • Prodejní jednotka je 200 párů
  • CE-KAT III
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Tento produkt se prodává v párech
  • Tento výrobek se prodává ve vnitřních krabičkách
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 352-2 (SNR 37dB)

Materiál:

Materiál: PU pěna; PVC;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku