Zátka do uší Bell Comfort PU (200 párů) Orange R

Artiklové číslo: EP06ORR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo EP06ORR
EAN / GTIN 5036108178667
Číslo výrobce EP06ORR

Popis

Popis:

Ultra měkké špunty do uší z PU pěny. Speciální tvar zvonku umožňuje pohodlné nošení. Každý pár je dodáván v hygienickém sáčku s návodem na použití.

Charakteristika:

  • Jednorázové ušní zátky vyrobené z měkké PU pěny
  • Ergonomicky navrženo pro pohodlí a snadné použití
  • Jeden pár v sáčku pro hygienické skladování
  • Vynikající rychlost útlumu
  • Dodává se v praktické přenosné dávkovací krabičce
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Tento produkt se prodává v párech
  • Tento výrobek se prodává ve vnitřních krabičkách

Norma:

  • EN 352-2:2002 (SNR 34dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 32dB)

Materiál:

Materiál: PU pěna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku