Ušní zátky TPR pro opakovatelné použití (50 párů) Orange R

Artiklové číslo: EP04ORR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo EP04ORR
EAN / GTIN 5036108171965
Číslo výrobce EP04ORR

Popis

Popis:

Opakovaně použitelné ušní zátky. Materiál TPR (termoplastický kaučuk) se po několika minutách formuje do zvukovodu tím, že reaguje na teplo, takže se výrobek hodí téměř všem uživatelům. Díky zdokonalenému tvaru pro větší pohodlí a lepší útlum. Každý pár je dodáván v samostatném hygienickém polyetylenovém sáčku s pokyny k montáži.

Charakteristika:

  • Se šňůrkou
  • Jeden pár v sáčku pro hygienické skladování
  • Dodává se v praktické přenosné dávkovací krabičce
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Tento produkt se prodává v párech
  • Tento výrobek se prodává ve vnitřních krabičkách
  • CE-KAT III

Norma:

  • EN 352-2 (SNR 32dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 24dB)

Materiál:

Materiál: TPR; Polyester;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku