{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Hodnota SNR (hodnota tlumení) | 33 dB(A) | |
Norma | EN 352 | |
Materiál ucpávky | Polyurethan | |
Obsah | 200 paar | |
Druh produktu | Einweggehörschutzstöpsel |
Katalogové číslo | EP02ORR | |
EAN / GTIN | 5036108171941 | |
Číslo výrobce | EP02ORR | |
L-číslo | L01840 541 |