Plošinová váha Max 15 kg; d=0,005 kg

Artiklové číslo: EOE 10K-3
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo EOE 10K-3
EAN / GTIN 4045761192669
Číslo výrobce EOE 10K-3
L-číslo L40250 3054

Popis

Popis:

  • Vysoká mobilita: díky provozu na baterie a kompaktní, lehké konstrukci je vhodná pro použití na více místech
  • nástěnný držák: pro standardní montáž indikátoru na stěnu
  • funkce Hold: při nestabilních podmínkách vážení se stabilní hodnota hmotnosti vypočítá zprůměrováním
  • Standardní nástěnný držák pro montáž vyhodnocovací jednotky na stěnu
  • Funkce Hold: v případě nestabilních podmínek vážení se vypočítá stabilní hodnota hmotnosti zprůměrováním

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí desky, ocel, lakovaná Š×H×V 315×305×57 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 235×114×51 mm
  • Jednotka pro vyhodnocení délky kabelu, spirálový kabel, cca 0,7 - 2 m
  • Možnost provozu na baterie, 4×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 100 h
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku