Průmyslová váha; Max 24 kg, d = 2 g

Artiklové číslo: EOC 20K-3A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Plošná váha

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo EOC 20K-3A
    EAN / GTIN 4045761198203
    Číslo výrobce EOC 20K-3A

    Popis

    Popis:

    • Vysoká mobilita: Díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci vhodné pro použití na několika místech (laboratoř, výroba, kontrola kvality, uvádění do provozu atd.)
    • Platforma: vážicí deska z nerezové oceli, lakovaná ocelová základna, hliníkový snímač zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65. Standardně dodávaný indikátor vodováhy a patky pro přesné vyrovnání váhy zajišťují nejpřesnější výsledky vážení
    • Vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování nebo třídění
    • Funkce Hold: v případě nestabilních podmínek vážení se stabilní hodnota hmotnosti vypočítá zprůměrováním
    • Stolní stojan včetně nástěnného držáku pro indikátor jako standardní vybavení
    • Prachový kryt je součástí dodávky
    • Dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítače pomocí komunikačního protokolu KERN (KCP). KCP je standardizovaná sada příkazů rozhraní pro váhy KERN a další přístroje, která umožňuje načítat a ovládat všechny důležité parametry a funkce přístroje. Přístroje KERN s KCP tak lze snadno připojit k počítačům, průmyslovým řídicím systémům a dalším digitálním systémům. Protokol KCP je do značné míry kompatibilní s protokolem MT-SICS

    Charakteristika:

    • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 25 mm
    • Rozměry vážicí desky Š×H×V 300×300×110 mm
    • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 268×115×80 mm
    • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku