IMPACT-Řada bitů 2 - Slot 10 mm

Artiklové číslo: ENS.210
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ENS.210
EAN / GTIN 3148510239156
Číslo výrobce ENS.210
L-číslo L60130 1983

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro použití s rázovými utahováky
  • leštěné

Charakteristika:

  • A [mm]: 10.0
  • E [mm]: 1.6
  • L [mm]: 41
  • [g]: 19

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku