IMPACT bit HEX7 - vnější šestihran 8 mm (5/16″) - 25 mm - 2 ks.

Artiklové číslo: ENH.107
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ENH.107
EAN / GTIN 3662424100291
Číslo výrobce ENH.107

Popis

Popis:

  • Použití s ručními rázovými utahováky
  • 25 mm
  • 5/16″ disk (7,94 mm)
  • Design: leštěný

Charakteristika:

  • Hmotnost v kilogramech: 0,015

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku