IMPACT bit HEX5 - vnější šestihran 8 mm (5/16″) - 25 mm - 2 ks.

Artiklové číslo: ENH.105
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ENH.105
EAN / GTIN 3662424100277
Číslo výrobce ENH.105
L-číslo L60130 11603

Popis

Popis:

  • Použití s ručními rázovými utahováky
  • 25 mm
  • 5/16″ disk (7,94 mm)
  • Design: leštěný

Charakteristika:

  • Hmotnost v kilogramech: 0,015

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku