Školní váha; Max 3000 g, d = 0,01 g

Artiklové číslo: EMS 3000-2
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo EMS 3000-2
EAN / GTIN 4045761133112
Číslo výrobce EMS 3000-2
L-číslo L40250 427

Popis

Popis:

  • Levné laboratorní váhy s velkou vážicí deskou
  • Velká plastová vážicí deska odolná proti nárazům
  • Zvláště plochý design
  • Ergonomicky optimalizovaný ovládací panel s velkými tlačítky a vysoce kontrastním displejem LCD
  • Bezpečná a neklouzavá instalace díky gumovým nožičkám
  • Program CAL pro nastavení přesnosti, externí zkušební závaží za příplatek, viz zkušební závaží

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí plochy: Š × H 175 × 190 mm
  • Materiál vážicí desky: plast
  • Možnost provozu na baterie, blok 9 V, není součástí dodávky, provozní doba až 40 h
  • Celkové rozměry Š×H×V 200×280×48 mm
  • Externí síťový adaptér jako standard
  • Čistá hmotnost přibližně 1,6 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku