Školní váha; Max 600 g, d = 0,01 g

Artiklové číslo: EMB 600-2
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo EMB 600-2
EAN / GTIN 4045761076556
Číslo výrobce EMB 600-2
L-číslo L40250 50

Popis

Popis:

  • Laboratorní váhy základní úrovně s obrovskou váživostí
  • Váhová funkce zjednodušuje formulaci
  • Zvláště plochý design
  • Připraveno k použití: Baterie jsou součástí dodávky
  • Háček pro vážení pod podlahou ve standardní výbavě

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 15 mm
  • Rozměry vážicí plochy, plast: ⌀ 82 mm
  • Materiál vážicí desky: plast
  • Čistá hmotnost přibližně 0,85 kg
  • Baterie jsou součástí balení, blok 9 V nebo 2× 1,5 V AA
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku