Školní váha; Max 200 g, d =0,001 g

Artiklové číslo: EMB 200-3V
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo EMB 200-3V
EAN / GTIN 4045761133877
Číslo výrobce EMB 200-3V
L-číslo L40250 493

Popis

Popis:

  • Školní stupnice s integrovanou funkcí určování hustoty
  • Srozumitelný ovládací panel s grafickou podporou, okamžitě srozumitelný sled kroků i bez návodu k obsluze

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 15 mm
  • Rozměry vážicí plochy, plast: ⌀ 82 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 175×245×54 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 0,85 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku