{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | ELLA | |
Třída ochrany | S1 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Hliník | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 35 | |
Druh produktu | Bezpečnostní boty |
Katalogové číslo | ELLA S 35 | |
EAN / GTIN | 4044348638750 | |
Číslo výrobce | ELLA S 35 | |
L-číslo | L00780 6255 |