Školní váha EFS 3000-1, rozsah vážení 3000 g, odečitatelnost 0,1 g

Artiklové číslo: EFS 3000-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Kompaktní váha

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo EFS 3000-1
    EAN / GTIN 4045761252905
    Číslo výrobce EFS 3000-1
    L-číslo L40250 2689

    Popis

    Popis:

    Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí 2 tlačítek, proto se dobře hodí i pro použití ve školách a výukových centrech
    Funkce vážení zjednodušuje formulaci
    Obzvláště plochý design
    Gumové nožičky pro bezpečné a neklouzavé umístění
    Možnost stohování pro úsporu místa při skladování
    Praktický bateriový provoz s použitím standardních baterií zajišťuje velkou flexibilitu a nezávislost na síťových adaptérech, zásuvkách, nabíječkách atd.
    Velký displej pro snadné čtení hodnot

    Charakteristika:

    Velký podsvícený LCD displej, výška číslic 15 mm.
    Celkové rozměry Š×H×V 145×205×46,5 mm
    Rozměry Vážicí plocha, plast, š × h 134 × 127 mm
    Čistá hmotnost přibližně 0,55 kg
    Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/40 °C

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku