Řada bitů 6 - Groove dlouhý Pozidriv PZ3

Artiklové číslo: ED.693
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ED.693
EAN / GTIN 3148510227207
Číslo výrobce ED.693
L-číslo L60130 5945

Popis

Popis:

  • Bit, řada 6, pohon šestihran 6,3 mm (1/4″) s drážkou, extra dlouhý, pohon Pozidriv® PZ3

Charakteristika:

  • L [mm]: 90
  • Pozidriv [č.]: PZ3
  • [g]: 18.90

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku