Recyklovatelná mikina z organické bavlny Black XXL R

Artiklové číslo: EC300BKRXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Organická bavlna
Délka paže Dlouhý rukáv

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo EC300BKRXXL
EAN / GTIN 5036108411535
Číslo výrobce EC300BKRXXL

Popis

Popis:

Tato mikina z 100% organické bavlny je ideální pro firemní a pracovní oblečení. Tato mikina je vyrobena z organického materiálu materiál a je navržena pro recyklaci. Nabízí čistý, jednoduchý a pohodlný doplněk.

Charakteristika:

  • Ekologicky šetrný výrobek z udržitelného materiálu
  • Navrženo pro recyklaci
  • Minimální prošívání nabízí lepší možnosti recyklace
  • Vyrobeno z organické bavlny
  • Čistý jednoduchý design

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% organická bavlna
Složení skořepiny: 100% organická bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku