Recyklovatelná polokošile z organické bavlny Navy M R

Artiklové číslo: EC210NARM
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
Katalogové číslo EC210NARM
EAN / GTIN 5036108411443
Číslo výrobce EC210NARM

Popis

Popis:

Toto tričko je ideální pro firemní a pracovní oděvy. Toto tričko je vyrobeno z organického materiálu a je určeno k recyklaci, takže je čistým, jednoduchým a pohodlným doplňkem. Uzavírání bez knoflíků je stylovým doplňkem a zároveň je vhodné pro recyklaci.,

Charakteristika:

  • Ekologicky šetrný výrobek z udržitelného materiálu
  • Navrženo pro recyklaci
  • Minimální prošívání nabízí lepší možnosti recyklace
  • Vyrobeno z organické bavlny
  • Čistý jednoduchý design
  • Žádné přebytečné lemy
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% organická bavlna
Složení skořepiny: 100% organická bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, normální postup;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku