Mikina Eko Hi-Vis Orange L R

Artiklové číslo: EC13ORRL
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
Katalogové číslo EC13ORRL
EAN / GTIN 5036108367405
Číslo výrobce EC13ORRL

Popis

Popis:

Mikina EC13 je ideální volbou pro střední vrstvu oblečení. Když je na tričko příliš chladno a na bundu zase moc teplo. Vyrobeno z udržitelné polyesterové/bavlněné tkaniny, má moderní tenký střih a 4 cm pásku na bočních švech, díky čemuž se oděv natáhne a poskytne maximální pohodlí nositeli.

Charakteristika:

  • Ekologicky šetrná certifikovaná recyklovaná tkanina
  • Pletená tkanina s broušenou zadní stranou
  • Páska na bočních švech umožňuje maximální roztažení oděvu
  • Reflexní trimování na vnitřním okraji pro větší viditelnost
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Vzor pásky Bio motion k lepšímu rozpoznání lidského tvaru těla na vzdálenost
  • Dostupné ve velikostech do 4XL
  • CE certifikace
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65% recyklovaný polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% recyklovaný polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku