Triko Eco Hi-Vis (6 ks v balení) Orange L R

Artiklové číslo: EC12ORRL
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
Katalogové číslo EC12ORRL
EAN / GTIN 5036146016020
Číslo výrobce EC12ORRL

Popis

Popis:

Hi-Vis tričko vyrobené ze 100% recyklovaného polyesteru. Lehká, s vylepšeným úzkým střihem a 4 cm mezerou na bočních švech, která umožňuje roztažení oděvu a tím poskytuje uživateli maximální pohodlí.

Charakteristika:

  • Ekologicky šetrná certifikovaná recyklovaná tkanina
  • Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí
  • Páska na bočních švech umožňuje maximální roztažení oděvu
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Dostupné ve velikostech do 4XL
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% recyklovaný polyester, úplet Bird Eye
Složení skořepiny: 100% recyklovaný polyester, úplet Bird Eye
Hmotnost skořepiny gm: 150
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku