Police

Artiklové číslo: E9303ETAW
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Odkládací polička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo E9303ETAW
EAN / GTIN 4017976293035
Číslo výrobce E9303ETAW

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Vyrobeno z elektricky vodivé dřevotřísky podle DIN 68765, světle šedé. Dodatečná nebo snížená cena.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 1200
Celková šířka (mm): 800
Celková výška (mm): 42
Celková nosnost (kg): 50
Barva: světle šedá

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku