Vyztužující výztuhy pro regálové vozíky

Artiklové číslo: E8101VK/7016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Podstavec pro uložení nástrojů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo E8101VK/7016
EAN / GTIN 4017976244884
Číslo výrobce E8101VK/7016

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Stabilizují karoserii a zvyšují nosnost polic. Na jeden vozík se dodává 1 pár. Nosnost jedné police je 150 kg místo 90 kg. Police, která je nad výztuhami, unese 150 kg díky podpoře.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 1000
Celková šířka (mm): 28
Barva: antracitově šedá

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku