Bity Přesné bity E6 pro šrouby Torx®

Artiklové číslo: E6L.400/25-150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo E6L.400/25-150
EAN / GTIN 7610733258130
Číslo výrobce PB E6L.400/25-150
L-číslo L60060 2638

Popis

Popis:

  • Přesný bit, tvar E 6.3 (1/4″), dlouhá čepel
  • pro šrouby Torx®
  • Každodenní nářadí pro všechny případy šroubování v průmyslu a řemeslné výrobě, ruční i strojní použití
  • Kompatibilní vnější šestihran podle DIN ISO 1173, vhodný pro držák F 6.3
  • dlouhá čepel, dosáhne do těžko přístupných míst
  • přesný, přesná špička, optimální uložení ve šroubech
  • barevné kódování podle typu šroubu, správný bit rychle po ruce
  • optimálně vyvážená houževnatost a tvrdost, mimořádně dlouhá životnost
  • tvrdá, speciální nástrojová ocel, atraktivní plazmový povlak pro ochranu proti korozi
.

Charakteristika:

  • Cylindrisk længde: 125 mm
  • Hele længden: 150 mm
  • Profil: pro šrouby Torx®
  • Torx® skruestørrelse: 25

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku