Přesný bit, tvar E 6,3 (1/4″), s kulovou hlavou, pro vnitřní šrouby 6-ti hran, dlouhý

Artiklové číslo: E6L.212/2,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo E6L.212/2,5
EAN / GTIN 7610733293049
Číslo výrobce PB E6L.212/2,5

Popis

Popis:

Přesný bit, tvar E 6,3 (1/4″), s kulovou
hlavou pro šrouby s vnitřním šestihranem
umožňuje efektivní šrouby, s úhlem až 22°
dokonale tvarovanou kulovou hlavou, řešič problémů pro obtížný přístup ke
šroubům každodenní nástroj pro všechny šroubové skříně v průmyslu a obchodu, ruční a strojní použití
kompatibilního vnějšího šestihranu podle DIN ISO 1173, Vhodné pro montáž neklouzavého strukturovaného povrchu F 6,3
, snadné odstranění bitů
, laserové značení, ukazuje velikost profilu a maximální přípustný krouticí moment
dlouhý kotouč, dosahuje těžko dostupných oblastí barevně kódovaných podle typu šroubu, pravý bit rychle při ruce houževnatost a tvrdost optimálně vyvážené, výjimečně dlouhá

životnost tvrdé,
speciální nástrojové oceli, atraktivní plazmový povlak pro ochranu proti korozi

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku