Bity PrecisionBits, tvar E 6.3 (1/4″), pro kombinované šrouby Pozidriv/drážka, dlouhá čepel

Artiklové číslo: E6L.180/2 CN2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo E6L.180/2 CN2
EAN / GTIN 7610733257409
Číslo výrobce PB E6L.180/2 CN2
L-číslo L60060 3189

Popis

Popis:

  • PrecisionBit, tvar E 6.3 (1/4″), dlouhá čepel, sada 2 kusů v samoobslužném balení
  • pro kombinované šrouby s drážkou Pozidriv
  • nářadí pro každodenní použití pro všechny šroubovací aplikace v průmyslu a řemesle, ruční i strojní použití
  • kompatibilní šestihran podle DIN ISO 1173, vhodný pro zásuvku F 6.3
  • dlouhá čepel, dosáhne do těžko přístupných míst
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • barevné kódování podle typu šroubu, správný bit rychle po ruce
  • hrubost a tvrdost optimálně vyvážená, mimořádně dlouhá životnost
  • tvrdá, speciální nástrojová ocel, atraktivní plazmový povlak pro ochranu proti korozi

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku